Atp Ptfe-02504x100 | 1pcv3 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ATP PTFE-02504X100 ท่อ 0.156 Idx1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ธรรมชาติ | AB2WKQ 1PCV3

ATP PTFE-02504X100 ท่อ 0.156 Idx1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ธรรมชาติ

In Stock
รายการ: AB2WKQ รุ่น: PTFE-02504X100อ้างไขว้: 1PCV3
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
฿17,165 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีโดยธรรมชาติ
ค่าการยืดออก200 ถึง 400%
ความแข็งฝั่ง D: 55 ถึง 65
ภายใน Dia0.156 "
ความยาว100ft
วัสดุPTFE
สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F275
นาที. รัศมีการโค้งงอ3 / 4 "
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-400 ถึง 500 F
ความต้านแรงดึง3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนาของผนัง3 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS3917390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaสูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 Fภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ATP PTFE-0102X100 ท่อ 0.062 Idx1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ธรรมชาติ | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "฿6,414
ATP PTFE-0304X100 ท่อ 0.187 Idx1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ธรรมชาติ | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "฿12,919
ATP PTFE-0204X100 ท่อ 0.125 Idx1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ธรรมชาติ | AB2WKR 1PCV4 PTFE-0204X1001 / 8 "3751 / 4 "1 / 16 "฿21,550
ATP PTFE-0406X100 ท่อ 0.25 Idx3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ธรรมชาติ | AB2WKT 1PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "฿35,420

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ATP PTFE-02504X100 ท่อ 0.156 Idx1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต ธรรมชาติ
฿17,165 / หน่วย