ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGA Fine Dust And Toner Esd Vacuum 1 แกลลอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น ESD และผงหมึกละเอียด |
Air Flow | 81.9 cfm |
แอมป์ | 5.2 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 1 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | กระสุนปืน |
ความสูง | 9 5 / 16 " |
ความยาวท่อ | 6ft |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 19.25 " |
HP สูงสุด | 1.2 |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ความดันคงที่ | 60 " |
ความจุถัง | 1 แกลลอน. |
วัสดุถัง | พลาสติก |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
ความกว้าง | 7 13 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.