AURAND M5-1 เครื่องขูดแบบใช้มือถือไฟฟ้า พื้นที่ทำความสะอาด 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำจัดไฟฟ้าแบบใช้มือถือ |
แอมป์ | 6.9 |
พื้นที่ทำความสะอาด | 8" |
ความยาวสายไฟ | 15 ฟุต |
จัดการออกแบบ | รูปร่าง C |
ประเภทการจัดการ | D-มือจับ |
HP | 0.5 |
ระยะ | เดียว |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 115V |
อัตราการกำจัด | 70-100 ตร.ฟุต/ชม. |
ประเภทสวิทช์ | ทริกเกอร์ |
ความยาวของเครื่องมือ | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นที่ทำความสะอาด | HP | พาวเวอร์ซัพพลาย | อัตราการกำจัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7-1 | 5" | 0.25 | AC 115V | 50-75 ตร.ฟุต/ชม. | ฿48,872 | ||
K7-1E | 8" | 0.25 | AC 115V | 65-90 ตร.ฟุต/ชม. | ฿52,945 | ||
K7-1V | 5" | 0.25 | AC 115V | 50-75 ตร.ฟุต/ชม. | ฿52,945 | ||
K7-1EV | 8" | 0.25 | AC 115V | 65-90 ตร.ฟุต/ชม. | ฿57,309 | ||
เอ็ม5-1อี | 12 " | 0.5 | AC 115V | 100-150 ตร.ฟุต/ชม. | ฿76,509 | ||
M5-1V | 8" | 0.5 | AC 115V | 70-100 ตร.ฟุต/ชม. | ฿71,563 | ||
เอ็ม5-1อีวี | 12 " | 0.5 | AC 115V | 100-150 ตร.ฟุต/ชม. | ฿81,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.