AUTOQUIP ABS-007-0020 โต๊ะยกขากรรไกร ความกว้างแท่น 48 นิ้ว ความสูง 13.5 นิ้ว ความจุ 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 43 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
ความสูงลดลง | 6.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 96 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 24 " |
ยกสูง | 13.5 " |
ความยาวในการเดินทาง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 303.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอบีเอส-005-0020 | 43 " | ปอนด์ 2000 | 96 " | - | RFQ
|
เอบีเอส-005-0040 | 43 " | ปอนด์ 4000 | 84 " | - | RFQ
|
เอบีเอส-005-0060 | 43 " | ปอนด์ 6000 | 72 " | - | RFQ
|
เอบีเอส-007-0045 | 43 " | ปอนด์ 4500 | 84 " | - | RFQ
|
เอบีเอส-007-0060 | 43 " | ปอนด์ 6000 | 72 " | - | RFQ
|
เอบีเอส-010-0020 | 43 " | ปอนด์ 2000 | 96 " | - | RFQ
|
เอบีเอส-010-0040 | 43 " | ปอนด์ 4000 | 84 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.