AUTOQUIP CTC-036-0080 รถขนย้ายคอยล์, ความกว้างแท่น 48 นิ้ว, ความสูง 11 - 47 นิ้ว, ความจุ 8000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถขนย้ายคอยล์ |
ความยาวฐาน | 57 " |
ความกว้างฐาน | 33.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
ความสูงลดลง | 11 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 72 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 24 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 47 " |
เวลา | วินาที 34 |
ความยาวในการเดินทาง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 607.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีทีซี-024-0025 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | วินาที 8 | £ 2500 | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
ซีทีซี-024-0040 | ฮิตแรงม้า | 45 | 33.5 | 5.5 | - | 60 | 48 | 36 | - | RFQ
|
ซีทีซี-024-0060 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | วินาที 16 | ปอนด์ 6000 | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
ซีทีซี-024-0080 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | วินาที 22 | ปอนด์ 8000 | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
ซีทีซี-036-0015 | 0.5 | 57 " | 33.5 " | วินาที 28 | ปอนด์ 1500 | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
ซีทีซี-036-0025 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | วินาที 12 | £ 2500 | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
ซีทีซี-036-0040 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | วินาที 17 | ปอนด์ 4000 | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.