AUTOQUIP EML-060-0080 โต๊ะยกขากรรไกร ความกว้างของแท่น 56 นิ้ว ความสูง 76 นิ้ว ความจุ 8000 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 95 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
ความสูงลดลง | 16 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 119 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 56 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 95 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 32 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
ยกสูง | 76 " |
เวลา | วินาที 48 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 438.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีเอ็มแอล-024-0020 | 2 | 44 " | 24 " | วินาที 14 | ปอนด์ 2000 | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
อีเอ็มแอล-024-0040 | 2 | 44 " | 24 " | วินาที 17 | ปอนด์ 4000 | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
อีเอ็มแอล-024-0060 | 2 | 44 " | 24 " | วินาที 22 | ปอนด์ 6000 | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
อีเอ็มแอล-024-0080 | 2 | 44 " | 24 " | วินาที 28 | ปอนด์ 8000 | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
อีเอ็มแอล-036-0020 | 2 | 56 " | 24 " | วินาที 18 | ปอนด์ 2000 | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
อีเอ็มแอล-036-0040 | 2 | 56 " | 24 " | วินาที 23 | ปอนด์ 4000 | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
อีเอ็มแอล-036-0060 | 2 | 56 " | 24 " | วินาที 31 | ปอนด์ 6000 | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.