AUTOQUIP FHS-264-0060 Freight Lift, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 96 นิ้ว, ความสูง 268.25 นิ้ว, ความจุ 6000 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์ขนส่งสินค้า |
ความจุโหลด | ปอนด์ 6000 |
ความสูงลดลง | 4.25 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 144 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 268.25 " |
เวลา | วินาที 52.8 |
ความยาวในการเดินทาง | 264 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1620 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มอเตอร์ HP | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHC-192-0030 | ปอนด์ 3000 | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | วินาที 33.6 | - | RFQ
|
FHC-192-0060 | ปอนด์ 6000 | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | วินาที 33.6 | - | RFQ
|
FHC-264-0030 | ปอนด์ 3000 | 96 " | 96 " | 48 " | 52 " | 5 | วินาที 52.8 | - | RFQ
|
FHC-264-0060 | ปอนด์ 6000 | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | วินาที 52.8 | - | RFQ
|
FHC-360-0030 | - | 96 | 96 | 48 | 52 | ฮิตแรงม้า | 72 | - | RFQ
|
FHC-360-0060 | ปอนด์ 6000 | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | วินาที 72 | - | RFQ
|
FLT-096-0015 | ปอนด์ 1500 | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | วินาที 47 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.