AUTOQUIP FMC-144-0010 Freight Lift, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 96 นิ้ว, ความสูง 148.25 นิ้ว, ความจุ 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์ขนส่งสินค้า |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
ความสูงลดลง | 4.25 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 96 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 36 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
มอเตอร์ HP | 2 |
ยกสูง | 148.25 " |
เวลา | วินาที 24 |
ความยาวในการเดินทาง | 144 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1620 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มอเตอร์ HP | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟเอ็ม4-120-0060 | ปอนด์ 6000 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | วินาที 24 | - | RFQ
|
เอฟเอ็ม4-120-0080 | ปอนด์ 8000 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | วินาที 24 | - | RFQ
|
เอฟเอ็ม4-120-0100 | ปอนด์ 10000 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | วินาที 24 | - | RFQ
|
เอฟเอ็ม4-120-0120 | ปอนด์ 12000 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | วินาที 24 | - | RFQ
|
เอฟเอ็ม4-120-0150 | ปอนด์ 15000 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | วินาที 24 | - | RFQ
|
เอฟเอ็ม4-120-0200 | ปอนด์ 20000 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | วินาที 24 | - | RFQ
|
เอฟเอ็ม4-144-0060 | ปอนด์ 6000 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | วินาที 28.8 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.