AUTOQUIP HHD-040036-0040 ถังขยะ/ถังเก็บขยะ, ความกว้างของแท่นชั่ง 60 นิ้ว, ความจุ 4000 ปอนด์, 1.5 HP
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ / ถังขยะ |
ความยาวฐาน | 50 " |
ความกว้างฐาน | 50 " |
องศา | 120 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
ความสูงลดลง | 0.375 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 54 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 60 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 36 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 40 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
เวลา | วินาที 22 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 522 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
HHD-040036-0020 | ปอนด์ 2000 | - | RFQ
| |
HHD-040036-0060 | ปอนด์ 6000 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.