AUTOQUIP S35-036-0040-RM โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 48 นิ้ว, ความสูง 50.5 นิ้ว, ความจุ 4000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 62 " |
ความกว้างฐาน | 41 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
ความสูงลดลง | 14.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 72 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 24 " |
มอเตอร์ HP | 2 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ยกสูง | 50.5 " |
เวลา | วินาที 17 |
ความยาวในการเดินทาง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-036-0025-RM | 62 " | £ 2500 | 72 " | 48 " | วินาที 12 | - | RFQ
|
S35-036-0060-RM | 62 " | ปอนด์ 6000 | 72 " | 48 " | วินาที 25 | - | RFQ
|
S35-048-0025-RM | 79 " | £ 2500 | 96 " | 64 " | วินาที 16 | - | RFQ
|
S35-048-0040-RM | 79 " | ปอนด์ 4000 | 96 " | 64 " | วินาที 22 | - | RFQ
|
S35-048-0060-RM | 79 " | ปอนด์ 6000 | 96 " | 64 " | วินาที 33 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.