AUTOQUIP S35-048-0020-LP โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 42 นิ้ว, ความสูง 53 นิ้ว, ความจุ 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 64 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
ความสูงลดลง | 5" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 88 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 42 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 64 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 24 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ยกสูง | 53 " |
เวลา | วินาที 15 |
ความยาวในการเดินทาง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 333 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0010-หจก | 36 " | ปอนด์ 1000 | 60 " | 36 " | วินาที 6 | - | RFQ
|
S35-024-0020-หจก | 36 " | ปอนด์ 2000 | 60 " | 36 " | วินาที 8 | - | RFQ
|
S35-024-0030-หจก | 36 " | ปอนด์ 3000 | 60 " | 36 " | วินาที 10 | - | RFQ
|
S35-024-0040-หจก | 36 " | ปอนด์ 4000 | 60 " | 36 " | วินาที 10 | - | RFQ
|
S35-036-0010-หจก | 48 " | ปอนด์ 1000 | 72 " | 48 " | วินาที 6 | - | RFQ
|
S35-036-0020-หจก | 48 " | ปอนด์ 2000 | 72 " | 48 " | วินาที 10 | - | RFQ
|
S35-036-0030-หจก | 48 " | ปอนด์ 3000 | 72 " | 48 " | วินาที 15 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.