AUTOQUIP S35-058-0150-EN โต๊ะยกขากรรไกร ความกว้างแท่น 90 นิ้ว ความสูง 12.5 - 70.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 90 " |
ความกว้างฐาน | 28 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 15000 |
ความสูงลดลง | 12.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 120 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 90 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 90 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 28 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 70.5 " |
เวลา | วินาที 60 |
ความยาวในการเดินทาง | 58 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2475 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0025-TH | 1.5 | 36 " | 16 " | วินาที 8 | £ 2500 | 60 " | 32 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0040-TH | 1.5 | 36 " | 16 " | วินาที 11 | ปอนด์ 4000 | 60 " | 32 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0060-TH | 1.5 | 36 " | 22 " | วินาที 32 | ปอนด์ 6000 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0080-TH | 1.5 | 36 " | 22 " | วินาที 32 | ปอนด์ 8000 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-036-0025-TH | 1.5 | 48 " | 16 " | วินาที 12 | £ 2500 | 72 " | 32 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0040-TH | 1.5 | 48 " | 16 " | วินาที 17 | ปอนด์ 4000 | 72 " | 32 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0060-TH | 1.5 | 48 " | 22 " | วินาที 50 | ปอนด์ 6000 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.