AUTOQUIP S35-060-0064-DL ตารางยกขากรรไกร, ความกว้างแพลตฟอร์ม 60 นิ้ว, ความสูง 8 - 68 นิ้ว, ความจุ 6400 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 176 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
ความจุโหลด | £ 6400 |
ความสูงลดลง | 8" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 206 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 60 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 176 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 32 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
ยกสูง | 68 " |
เวลา | วินาที 44 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1125 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0040-ดีแอล | 1.5 | 74 " | 24 " | วินาที 16 | ปอนด์ 4000 | 98 " | 48 " | 74 " | - | RFQ
|
S35-024-0064-ดีแอล | 1.5 | 74 " | 24 " | วินาที 22 | £ 6400 | 98 " | 48 " | 74 " | - | RFQ
|
S35-024-0096-ดีแอล | 1.5 | 74 " | 24 " | วินาที 32 | £ 9600 | 98 " | 48 " | 74 " | - | RFQ
|
S35-024-0128-ดีแอล | 5 | 74 " | 24 " | วินาที 22 | £ 12800 | 98 " | 48 " | 74 " | - | RFQ
|
S35-036-0040-ดีแอล | 1.5 | 98 " | 24 " | วินาที 24 | ปอนด์ 4000 | 122 " | 48 " | 98 " | - | RFQ
|
S35-036-0064-ดีแอล | 1.5 | 98 " | 24 " | วินาที 34 | £ 6400 | 122 " | 48 " | 98 " | - | RFQ
|
S35-036-0096-ดีแอล | 5 | 98 " | 24 " | วินาที 25 | £ 9600 | 122 " | 48 " | 98 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.