AUTOQUIP SRM-048-0080 โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 62 นิ้ว, ความสูง 58 นิ้ว, ความจุ 8000 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 82 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
ความสูงลดลง | 10 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 102 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 62 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 58 " |
เวลา | วินาที 80 |
ความยาวในการเดินทาง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1431 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เวลา | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM-036-0040 | วินาที 40 | 60 " | 30 " | ปอนด์ 4000 | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | RFQ
|
SRM-036-0060 | วินาที 40 | 60 " | 30 " | ปอนด์ 6000 | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | RFQ
|
SRM-036-0080 | วินาที 80 | 61 " | 42 " | ปอนด์ 8000 | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-036-0120 | วินาที 80 | 64 " | 42 " | ปอนด์ 12000 | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-042-0040 | วินาที 40 | 70 " | 30 " | ปอนด์ 4000 | 90 " | 50 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-042-0060 | วินาที 55 | 70 " | 30 " | ปอนด์ 6000 | 90 " | 50 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
SRM-042-0100 | วินาที 80 | 70 " | 42 " | ปอนด์ 10000 | 90 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.