AUTOQUIP STN-0120-0400-QD ตารางยกขากรรไกร, ความกว้างแพลตฟอร์ม 96 นิ้ว, ความสูง 15.5 - 135.5 นิ้ว
รายการ: CG6CBX
รุ่น: STN-0120-0400-QD
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 374 " |
ความกว้างฐาน | 84 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 40000 |
ความสูงลดลง | 15.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 420 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 374 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 84 " |
มอเตอร์ HP | 25 |
จำนวนกระบอกสูบ | 12 |
ยกสูง | 135.5 " |
เวลา | วินาที 78 |
ความยาวในการเดินทาง | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | มอเตอร์ HP | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-024-0600-QD | 122 " | £ 60000 | 144 " | 122 " | 5 | วินาที 48 | - | RFQ
|
STN-024-0700-QD | 122 " | £ 70000 | 144 " | 122 " | 5 | วินาที 60 | - | RFQ
|
STN-024-0850-QD | 122 " | £ 85000 | 144 " | 122 " | 15 | วินาที 37 | - | RFQ
|
STN-024-0100-QD | 122 " | ปอนด์ 100000 | 144 " | 122 " | 15 | วินาที 45 | - | RFQ
|
STN-036-0500-QD | 170 " | ปอนด์ 50000 | 192 " | 170 " | 15 | วินาที 43 | - | RFQ
|
STN-036-0800-QD | 170 " | £ 80000 | 192 " | 170 " | 5 | วินาที 53 | - | RFQ
|
STN-036-0100-QD | 170 " | ปอนด์ 100000 | 192 " | 170 " | 15 | วินาที 76 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.