AUTOQUIP STN-042-0360-DL ตารางยกขากรรไกร, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 60 นิ้ว, ความสูง 57.5 นิ้ว, ความจุ 36000 ปอนด์
รายการ: CG6BUQ
รุ่น: STN-042-0360-DL
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 112 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความจุโหลด | £ 36000 |
ความสูงลดลง | 15.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 192 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 60 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 170 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 42 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 57.5 " |
เวลา | วินาที 57 |
ความยาวในการเดินทาง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3600 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เวลา | ความยาวฐาน | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-ดล | วินาที 13 | 122 " | ปอนด์ 30000 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0400-ดล | วินาที 15 | 122 " | ปอนด์ 40000 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0450-ดล | วินาที 18 | 122 " | ปอนด์ 45000 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0470-ดล | วินาที 20 | 122 " | £ 47000 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0500-ดล | วินาที 20 | 122 " | ปอนด์ 50000 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0550-ดล | วินาที 22 | 122 " | £ 55000 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0600-ดล | วินาที 24 | 122 " | £ 60000 | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.