AUTOQUIP STN-042-0360-DW โต๊ะยกขากรรไกร กว้างสองเท่า สูงสุด 84 นิ้ว ความกว้างของแท่นชั่ง ความจุ 36000 ปอนด์
รายการ: CG6BYQ
รุ่น: STN-042-0360-DW
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 84 " |
ความกว้างฐาน | 84 " |
ความจุโหลด | £ 36000 |
ความสูงลดลง | 15.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 102 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 84 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 84 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
เวลา | วินาที 57 |
ความยาวในการเดินทาง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3600 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DW | 5 | 84 " | 60 " | วินาที 13 | ปอนด์ 30000 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0400-DW | 5 | 84 " | 60 " | วินาที 15 | ปอนด์ 40000 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0450-DW | 5 | 84 " | 60 " | วินาที 18 | ปอนด์ 45000 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0470-DW | 5 | 84 " | 60 " | วินาที 20 | £ 47000 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0500-DW | 5 | 84 " | 60 " | วินาที 20 | ปอนด์ 50000 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0550-DW | 5 | 84 " | 60 " | วินาที 22 | £ 55000 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0600-DW | 5 | 84 " | 60 " | วินาที 24 | £ 60000 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.