AUTOQUIP TLT-024044-0020 แท่นยกแท่นยกไฮดรอลิก ความสูง 7 นิ้ว ความจุ 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 43 " |
ความกว้างฐาน | 23 " |
องศา | 90 |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
ความสูงลดลง | 7" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 44 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 24 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
เวลา | วินาที 35 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 256.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90R-048048-020 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | วินาที 29 | ปอนด์ 2000 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
90R-042042-025 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | วินาที 29 | £ 2500 | 66 " | 66 " | 42 " | - | RFQ
|
90R-036036-030 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | วินาที 29 | ปอนด์ 3000 | 60 " | 60 " | 36 " | - | RFQ
|
90R-036036-040 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | วินาที 29 | ปอนด์ 4000 | 60 " | 60 " | 36 " | - | RFQ
|
90R-048048-040 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | วินาที 29 | ปอนด์ 4000 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
90R-054054-040 | 1.5 | 60 " | 48 " | วินาที 41 | ปอนด์ 4000 | 78 " | 78 " | 54 " | - | RFQ
|
90R-060060-040 | 1.5 | 60 " | 48 " | วินาที 41 | ปอนด์ 4000 | 84 " | 84 " | 60 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.