AUTOQUIP TNI-024048-0044 Tilter, 45 องศา, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 50 นิ้ว, ความสูง 8.625 นิ้ว, ความจุ 4400 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าไฟฟ้า |
ความยาวฐาน | 24 " |
ความกว้างฐาน | 48 " |
องศา | 45 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4400 |
ความสูงลดลง | 8.625 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 60 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 50 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 24 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 8.625 " |
เวลา | วินาที 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 270 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | มอเตอร์ HP | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TNI-024048-0022 | ปอนด์ 2200 | 0.5 | วินาที 40 | - | RFQ
|
TNI-024048-0060 | ปอนด์ 6000 | 1 | วินาที 42 | - | RFQ
|
TNI-024048-0080 | ปอนด์ 8000 | 1 | วินาที 42 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.