AUTOQUIP TRK-084-0100-T2 โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 69 นิ้ว, ความสูง 18.125 - 102.125 นิ้ว
รายการ: CG6CGT
รุ่น: TRK-084-0100-T2
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 71 " |
ความกว้างฐาน | 45 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
ความสูงลดลง | 18.125 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 95 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 69 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 71 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 45 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 102.125 " |
เวลา | วินาที 86 |
ความยาวในการเดินทาง | 84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1575 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-036-0020-T2 | 1.5 | 32 " | 26 " | วินาที 13 | ปอนด์ 2000 | 56 " | 50 " | 32 " | - | RFQ
|
TRK-060-0020-T2 | 1.5 | 47.25 " | 23 " | วินาที 21 | ปอนด์ 2000 | 72 " | 47 " | 47.25 " | - | RFQ
|
TRK-060-0040-T2 | 5 | 47.25 " | 33 " | วินาที 42 | ปอนด์ 4000 | 72 " | 57 " | 47.25 " | - | RFQ
|
TRK-060-0100-T2 | 5 | 58 " | 48 " | วินาที 65 | ปอนด์ 10000 | 82 " | 72 " | 58 " | - | RFQ
|
TRK-072-0020-T2 | 1.5 | 56 " | 36 " | วินาที 26 | ปอนด์ 2000 | 80 " | 60 " | 56 " | - | RFQ
|
TRK-072-0040-T2 | 5 | 56 " | 36 " | วินาที 35 | ปอนด์ 4000 | 80 " | 60 " | 56 " | - | RFQ
|
TRK-072-0060-T2 | 5 | 56 " | 35 " | วินาที 35 | ปอนด์ 6000 | 80 " | 59 " | 56 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.