AUTOQUIP TTN-036-0010 โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างของแท่น 48 นิ้ว, ความสูง 42 นิ้ว, ความจุ 1000 ปอนด์
รายการ: CG6BDT
รุ่น: TTN-036-0010
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 48 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
ความสูงลดลง | 6" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 84 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 24 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ยกสูง | 42 " |
เวลา | วินาที 22 |
ความยาวในการเดินทาง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 288 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | มอเตอร์ HP | เวลา | ความจุ | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีทีเอ็น-013-0015 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | วินาที 4 | - | ปอนด์ 1500 | 96 " | - | RFQ
|
ทีทีเอ็น-013-0025 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | วินาที 5 | - | £ 2500 | 60 " | - | RFQ
|
ทีทีเอ็น-013-0030 | 24 " | 48 " | 48 " | 1.5 | วินาที 7 | - | ปอนด์ 3000 | 96 " | - | RFQ
|
ทีทีเอ็น-013-0035 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | วินาที 7 | - | ปอนด์ 3500 | 96 " | - | RFQ
|
ทีทีเอ็น-013-0045 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | วินาที 6 | - | ปอนด์ 4500 | 60 " | - | RFQ
|
ทีทีเอ็น-013-0060 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | วินาที 8 | - | ปอนด์ 6000 | 60 " | - | RFQ
|
ทีทีเอ็น-013-0090 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | วินาที 13 | - | ปอนด์ 9000 | 60 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.