AUTOQUIP UPR-096096-0020 Upender, 90 องศา, สูงสุด 120 นิ้ว ความกว้างของแท่นชั่ง ความจุ 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 210 " |
ความกว้างฐาน | 88 " |
องศา | 90 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
ความสูงลดลง | 12.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 120 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 120 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 96 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
เวลา | วินาที 65 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1215 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPR-024036-0020 | 1.5 | 90 " | 16 " | วินาที 11 | ปอนด์ 2000 | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
UPR-036036-0020 | 1.5 | 90 " | 28 " | วินาที 11 | ปอนด์ 2000 | 60 " | 60 " | 36 " | - | RFQ
|
UPR-048048-0020 | 1.5 | 114 " | 40 " | วินาที 21 | ปอนด์ 2000 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
UPR-060060-0020 | 5 | 138 " | 52 " | วินาที 26 | ปอนด์ 2000 | 84 " | 84 " | 60 " | - | RFQ
|
UPR-072072-0020 | 5 | 162 " | 64 " | วินาที 25 | ปอนด์ 2000 | 96 " | 96 " | 72 " | - | RFQ
|
UPR-084084-0020 | 5 | 186 " | 76 " | วินาที 65 | ปอนด์ 2000 | 108 " | 108 " | 84 " | - | RFQ
|
UPR-108108-0020 | 5 | 234 " | 100 " | วินาที 50 | ปอนด์ 2000 | 132 " | 132 " | 108 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.