AUTOQUIP VBS-024-0040 ลิฟท์กรรไกร, ความกว้างของแท่น 36 นิ้ว, ความสูง 29 นิ้ว, ความจุ 4000 ปอนด์
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 36 " |
ความกว้างฐาน | 12 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
ความสูงลดลง | 5" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 60 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 36 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 36 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 12 " |
มอเตอร์ HP | 2 |
ยกสูง | 29 " |
เวลา | วินาที 17 |
ความยาวในการเดินทาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 272.25 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS-024-0020 | 2 | 36 " | 12 " | วินาที 14 | ปอนด์ 2000 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
VBS-024-0060 | 2 | 36 " | 12 " | วินาที 22 | ปอนด์ 6000 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
VBS-024-0080 | 2 | 36 " | 12 " | วินาที 28 | ปอนด์ 8000 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
VBS-036-0020 | 2 | 48 " | 12 " | วินาที 18 | ปอนด์ 2000 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
VBS-036-0040 | 2 | 48 " | 12 " | วินาที 23 | ปอนด์ 4000 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
VBS-036-0060 | 2 | 48 " | 12 " | วินาที 31 | ปอนด์ 6000 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
VBS-036-0080 | 2 | 48 " | 12 " | วินาที 33 | ปอนด์ 8000 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.