Avk Als4t-580-5.7 | น็อตหมุดย้ำ ขึ้นลาย ขนาดเกลียว M5 X 0.8 ยาว 14.860 นิ้ว 25pk | 33jf20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AVK ALS4T-580-5.7 น็อตหมุดย้ำ มีลาย ขนาดเกลียว M5 X 0.8 ความยาว 14.860 นิ้ว 25Pk | AG3FMH 33JF20

AVK ALS4T-580-5.7 น๊อตหมุดย้ำ, ขึ้นลาย, ขนาดเกลียว M5 X 0.8, ความยาว 14.860 นิ้ว, 25Pk

In Stock
รายการ: AG3FMH รุ่น: ALS4T-580-5.7อ้างไขว้: 33JF20
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
฿760 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Body Dia7.520mm
Dia./ ขนาดเกลียวM5 x 0.8
เสร็จสิ้นสังกะสีสีเหลือง
หน้าแปลน Dia10.540mm
ช่วงกริพ3.30mm จะ 5.70mm
หัวหน้า Dia.10.540mm
ความสูงของศีรษะ0.76mm
ขนาดรู7.60mm
ความยาว14.86 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชknurled
ขนาดเกลียวM5 x 0.8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318160000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานBody DiaDia./ ขนาดเกลียวเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะราคา
น็อตหมุด AVK ATA2-832 แบบขึ้นลาย ขนาดเกลียว 8-32 ความยาว 0.370 นิ้ว 10Pk | AG3FPE 33JF63 เอทีเอ2-832อลูมิเนียม0.249 "8-32การชุบแคดเมียม0.269 "0.030 ถึง 2.990 "0.269 "0.030 "฿1,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AVK ALS4T-580-5.7 น๊อตหมุดย้ำ, ขึ้นลาย, ขนาดเกลียว M5 X 0.8, ความยาว 14.860 นิ้ว, 25Pk
฿760 / แพ็ค