B&K PRECISION 1693 พาวเวอร์ซัพพลาย 15 V 60 A
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย |
การเชื่อมต่อ | ขนานหรือซีรีส์ |
ขีด จำกัด ปัจจุบัน | % 0 100 ไป% |
แสดง | จอแสดงผล LED 3 หลัก |
ความถี่ขาเข้า | 50 เฮิร์ต -60 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 110-240 VAC |
การควบคุมสาย | 0.05% + 3 มิลลิโวลต์ |
การควบคุมสายโวลต์ | 0.05% + 3 มิลลิโวลต์ |
โหลดระเบียบ | 0.1% + 5 มิลลิโวลต์ |
ประเภทมิเตอร์ | 2 ดิจิตอล |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 60 |
โวลต์เอาท์พุท (DC) | V 15 |
การป้องกัน | วงจรกระแสไฟฟ้าย้อนกลับพร้อมไฟแสดงสถานะป้องกันการจ่ายไฟเกินพิกัด, วงจรป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน, การป้องกันแรงดันเกิน |
ระเบียบโวลต์ระลอก | 40 มิลลิวีพีพี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8504409540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.