B&K PRECISION 1715A พาวเวอร์ซัพพลาย 0-60vdc 0-2 A จอแสดงผลหลัก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหล่งจ่ายไฟ DC เอาต์พุตเดี่ยว |
ขีด จำกัด ปัจจุบัน | % 5 100 ไป% |
แสดง | LED 4 หลัก |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
การควบคุมสาย | 0.2% + 3mA |
การควบคุมสายโวลต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01% + 3mV |
โหลดระเบียบ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01% + 3mV |
ประเภทมิเตอร์ | 2 ดิจิตอล |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 0 ถึง 2A |
โวลต์เอาท์พุท (DC) | เพื่อ 0 60 |
การป้องกัน | ขั้วย้อนกลับเกินความร้อนและไฟฟ้าลัดวงจร |
ระเบียบโวลต์ระลอก | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1mV |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8504409580 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แสดง | ความถี่ขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | เอาท์พุทปัจจุบัน | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735A | LED 4 หลัก | เฮิร์ตซ์ 60 | 120 / 240 VAC | 0 ถึง 3A | ขั้วย้อนกลับเกินพิกัด | ฿25,594 | ||
9110 | LED 4 หลัก | 50/60 Hz | 120/220 VAC | 0 ถึง 5 แอมป์ | กระแสเกินแรงดันเกินและอุณหภูมิสูงเกินไป | ฿21,478 | ||
1692 | LED 3 หลัก | เฮิร์ตซ์ 60 | 120 VAC | 0 ถึง 40 แอมป์ | เกินพิกัดและลัดวงจร | ฿22,039 | ||
1743B | LED 4 หลัก | เฮิร์ตซ์ 60 | 120 / 240 VAC | 0 ถึง 6A | ขั้วย้อนกลับเกินความร้อนและไฟฟ้าลัดวงจร | ฿36,183 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.