B&k ความแม่นยำ 4007b | ฟังก์ชั่นกำเนิด 7mhz | 38w997 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

B&K PRECISION 4007B ฟังก์ชันกำเนิด 7mhz | AC7VPL 38W997

B&K PRECISION เครื่องกำเนิดฟังก์ชัน 4007B 7mhz

In Stock
รายการ: AC7VPL รุ่น: 4007Bข้ามอ้างอิง: 38W997
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
฿23,803 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกำเนิดสัญญาณ
แสดงจอแสดงผล LCD
อิมพีแดนซ์ฮิต Ohms
แหล่งพลังงานอินพุตสาย AC (110V / 220V)
ช่วงคลื่นไซน์ (MHz)0.1 Hz ถึง 7 MHz
ช่วงคลื่นสแควร์ (MHz)0.1 Hz ถึง 7 MHz
ประเภทการกวาดอย่างต่อเนื่อง
ชนิดภาพเขียนฟังก์ชัน ท.บ.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8543200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำในการโทรความถี่ (%) (0-100)
  • ช่วงรูปคลื่นอื่น ๆ (สามเหลี่ยม 0.1 ถึง 7 MHz)
  • ความกว้างเอาต์พุต (10 mV ถึง 10 Vp-p)
  • การลดทอนเอาต์พุต (+/- 0.5 dB ถึง 1 MHz, +/- 1 dB ถึง 7 MHz)
  • ความผิดเพี้ยนของคลื่นไซน์ (DC - 100 kHz, -55 dBc, 100 kHz - 1 MHz, น้อยกว่า -45 dBc, 1 MHz - 7 MHz, น้อยกว่า -30 dBc)
  • ความแม่นยำของคลื่นไซน์ / สแควร์ (0.01% +/- 0.186 Hz)
  • ตรว. เวลาขึ้น / ตกของคลื่น (nS) (น้อยกว่า 20)
  • กวาด (เชิงเส้นและลอการิทึมขึ้นหรือลง)
  • ช่วงการกวาด (ขึ้นอยู่กับช่วงรูปคลื่น)
  • อัตราการกวาด (20 ms ถึง 100 s)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Short Circuit Protection on Output

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแสดงอินเตอร์เฟซแหล่งพลังงานชนิดภาพเขียนราคา
B&K PRECISION 4033 50 Mhz Pulse Generator | AA6LVX 14G850 4033LCD แบบกราฟิกRS-232 และ GPIBอินพุตสาย: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, สูงสุด 50 VAชีพจร฿315,654
B&K PRECISION 4034 50 Mhz Dual Channel เครื่องกำเนิดพัลส์ | AA6LVY 14G851 4034LCD แบบกราฟิกRS-232 และ GPIBอินพุตสาย: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, สูงสุด 50 VAชีพจร฿475,226
B&K PRECISION 4013B เครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น 12mhz | AC7VPM 38W998 4013Bจอแสดงผล LCD-อินพุตสาย AC (110V / 220V)ฟังก์ชัน ท.บ.฿26,220
B&K PRECISION 4014B Function Generator 12mhz Am / fm | AC7VPN 38W999 4014Bจอแสดงผล LCD สีUSBอินพุตสาย AC (110V / 220V)ฟังก์ชัน ท.บ.฿28,757
B&K PRECISION 4040B เครื่องกำเนิดฟังก์ชั่น 20mhz | AC7VPP 38X001 4040Bจอแสดงผล LCD สีUSBอินพุตสาย AC (110V / 220V)ฟังก์ชัน ท.บ.฿33,082
B&K PRECISION 4053B Signal Generator, จอ LCD สี 4.5 นิ้ว, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053Bจอ LCD สีขนาด 4.5 นิ้ว-อินพุตสาย AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)ฟังก์ชัน / รูปคลื่นโดยพลการ฿37,370
B&K PRECISION 4054B Signal Generator, จอ LCD สี 4.5 นิ้ว, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054Bจอ LCD สีขนาด 4.5 นิ้ว-อินพุตสาย AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)ฟังก์ชัน / รูปคลื่นโดยพลการ฿41,940

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

B&K PRECISION เครื่องกำเนิดฟังก์ชัน 4007B 7mhz
฿23,803 / หน่วย