B&K PRECISION 5491B มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จอแสดงผลคู่ True Rms
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ |
แอมป์เอซี | 5mA ถึง 20A |
ความแม่นยำ DC พื้นฐาน | % + /-0.02 |
ใบรับรองการสอบเทียบ | NIST |
เคานต์ | 50,000 |
แสดง | เรืองแสงสูญญากาศคู่ |
อินเตอร์เฟซ | USB และ RS232 |
ความละเอียด | 4 3/4 หลัก |
การจัดอันดับความปลอดภัย | กสท ฉัน 1000V, กสท II 300V |
True RMS | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 500mV ถึง 750V |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 500mV ถึง 1000V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 9030310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | เคานต์ | อินเตอร์เฟซ | ความละเอียด | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2831E | 2mA ถึง 20A | 20,000 | USB | 4 1/2 หลัก | 200mV ถึง 750V | ฿28,165 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.