B&K PRECISION XLN6024 แหล่งจ่ายไฟ DC 0-60v 0-24a Usb Rs485
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีพาวเวอร์ซัพพลาย |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใช่ |
การเชื่อมต่อ | ยูเอสบี, RS485 |
ขีด จำกัด ปัจจุบัน | % 0 100 ไป% |
แสดง | จอแสดงผล VFD |
ความถี่ขาเข้า | 47 - 63 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100-240 VAC |
การควบคุมสาย | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 mA |
การควบคุมสายโวลต์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 mV |
โหลดระเบียบ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 mV |
ประเภทมิเตอร์ | ดิจิตอล |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 0-24 A |
โวลต์เอาท์พุท (DC) | 0 60-V |
การป้องกัน | OVP, OCP, OPP และ Key-Lock Function |
ระเบียบโวลต์ระลอก | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 mVrms / น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 mVpp |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8504409540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | เอาท์พุทปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
XLN3640 | ยูเอสบี, RS485 | 0-40 A | ฿141,109 | ||
XLN3640-GL | USB, RS485, GPIB, แลน | 0-40 A | ฿161,180 | ||
XLN6024-GL | USB, RS485, GPIB, แลน | 0-24 A | ฿161,673 | ||
XLN8018 | ยูเอสบี, RS485 | 0-18 A | ฿141,603 | ||
XLN8018-GL | USB, RS485, GPIB, แลน | 0-18 A | ฿164,442 | ||
XLN10014 | ยูเอสบี, RS485 | 0-14.4 A | ฿140,968 | ||
XLN10014-GL | USB, RS485, GPIB, แลน | 0-14.4 A | ฿161,039 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.