B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS รถบรรทุกมือเปิดประทุน Polyurethane Wheel
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือเปิดประทุน |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | TPR |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม Shiney |
ความลึกพับ | 28 " |
ความสูงพับ | 61-1 / 2 " |
ความกว้างพับ | 20 " |
ประเภทการจัดการ | ห่วงมาตรฐาน |
ฝาโหลดแนวนอน | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 9" |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
ความลึกโดยรวม | 28 " |
ความสูงโดยรวม | 61.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 51.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ขนาดแพลตฟอร์ม | 51-1 / 2 "x 20" |
ตลับลูกปืนล้อ | ตลับลูกปืนแบบแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 156.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.