B & P MANUFACTURING PTF3072T-150-850 แท่นแท่นแท่นรถบรรทุก 72 x 30
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
ความกว้างของล้อล้อ | 8" |
ความสูงของดาดฟ้า | 2.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 72 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | ห่วง |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อเลื่อน | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3060S-150-820 | แม่พิมพ์บนยาง | 60 " | 30 " | 60 " | 30 " | ฿44,990 | ||
PT2448T-150-820 | แม่พิมพ์บนยาง | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿37,196 | ||
PTF2448S-150-850 | ยาง | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿35,382 | ||
PTF3072S-150-850 | ยาง | 72 " | 30 " | 72 " | 30 " | ฿49,899 | RFQ
| |
PTF2436T-150-850 | ยาง | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | ฿34,338 | ||
PTF2448T-150-850 | ยาง | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿37,146 | ||
PTF3048T-150-850 | ยาง | 48 " | 30 " | 48 " | 30 " | ฿41,986 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.