BALDWIN FILTERS BF1286 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Spin-on/separator
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองแยกเชื้อเพลิง / น้ำ |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 8 11 / 32 " |
ความยาว | 8 11 / 32 " |
ภายนอก Dia. | 4.25 " |
ความกว้าง | 4.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.35 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1217 | สปินออน | 7 11 / 32 " | - | 7 11 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿2,860 | ||
BF7802 | สปินออน | 6 29 / 32 " | - | 6 29 / 32 " | 2-9 / 32 " | 2 9 / 32 " | ฿884 | ||
BF9867-โอ | สปินออน | 8 21 / 32 " | - | 8 21 / 32 " | 4-13 / 32 " | 4 13 / 32 " | ฿3,534 | ||
BF1358-SP | สปินออน | 11 " | - | 11 " | 4-9 / 32 " | 4 9 / 32 " | ฿3,795 | ||
BF1249-SP | สปินออน | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,850 | ||
BF1359-SP | สปินออน | 11.125 " | - | 11.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿2,997 | ||
BF7532 | สปินออน | 5.437 " | - | 5.437 " | 3-9 / 16 " | 3 9 / 16 " | ฿1,548 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.