BALDWIN FILTERS F908-A ถุงเท้ากรองน้ำมันเชื้อเพลิง/primary
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเท้าเชื้อเพลิง |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 10 " |
ภายใน Dia | 2-15 / 32 " |
ความยาว | 10 " |
ภายนอก Dia. | 5.5 " |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F916-ซี | สปินออน | 5.75 " | 1" | 5.75 " | 2.875 " | 2.875 " | ฿575 | ||
F919-ซี | องค์ประกอบเท่านั้น | 7.875 " | 7 / 16 " | 7.875 " | 1.75 " | 1.75 " | ฿1,094 | ||
F501-นพ | สปินออน | 36 13 / 16 " | - | 36 13 / 16 " | 2.375 " | 2.38 " | ฿3,576 | ||
F1645-ดีเอส | สปินออน | 16 " | 1-1 / 16 " | 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ฿2,144 | ||
F415-B | สปินออน | 18 " | 2-13 / 32 " | 18 " | 6.187 " | 6.187 " | ฿3,658 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.