ตัวกรองบอลด์วิน Pf9862 | ชั้นน้ำมันเชื้อเพลิง 2-19/32 X 2-9/16x2-19/32in | 22ev10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS PF9862 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10

BALDWIN FILTERS PF9862 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9TEK รุ่น: PF9862ข้ามอ้างอิง: 22EV10
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
฿4,799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
การออกแบบตัวกรององค์ประกอบเท่านั้น
ความสูง2.593
ภายใน Dia13 / 16 "
ความยาว2.593
ภายนอก Dia.1-7/8" Flange, 2-9/16"
ความกว้าง1-7/8" Flange, 2-9/16"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Fuel / Water Separator Element

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบตัวกรองความสูงภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS BF7839 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839สปินออน4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"฿1,394
BALDWIN FILTERS PF7875 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | AE2QKZ 4YYU3 PF7875สปินออน2 1 / 16 "3/8 "และ 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "฿1,235
BALDWIN FILTERS BF9898-O กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Spin-On ความสูง 6-5/16 นิ้ว | AH4GZD 34NN08 BF9898-โอสปินออน6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "฿2,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS PF9862 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32 นิ้ว
฿4,799 / หน่วย