จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS PT830610 ไส้กรองไฮดรอลิก 9 1/4 นิ้ว ความยาว | AC3FZL 2TDA2

BALDWIN FILTERS PT830610 องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก 9 1/4 นิ้วความยาว

In Stock
รายการ: AC3FZL รุ่น: PT830610อ้างอิงข้าม: 2TDA2

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
การออกแบบตัวกรองสปินออน
ความสูง9.25 "
ภายใน Dia1-15 / 16 "
ความยาว9.25 "
ภายนอก Dia.3-15 / 16 "
ความกว้าง3 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบตัวกรองความสูงภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS PT9430-MPG ไส้กรองไฮดรอลิก 7 H In | AA6PWP 14M083 PT9430-เอ็มพีจีสปินออน7"3.375 "กรองไฮโดรลิค7"5.125 "5.125 "฿5,479
BALDWIN FILTERS PT9432-MPG ไส้กรองไฮดรอลิก 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 PT9432-เอ็มพีจีสปินออน12 15 / 16 "2.125 "กรองไฮโดรลิค12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "฿16,000
BALDWIN FILTERS PT90-10 ไส้กรองไฮดรอลิก | AC2KZJ 2KYB1 PT90-10สปินออน9"3.375 "กรองไฮโดรลิค9"5.125 "5.125 "฿1,007
BALDWIN FILTERS PT707-HD ไส้กรองไฮดรอลิก | AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDสปินออน9 9 / 32 "1.593กรองไฮโดรลิค9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "฿1,166
BALDWIN FILTERS PT91 ไส้กรองไฮดรอลิก | AC2LNM 2KZU3 PT91สปินออน7"3.375 "กรองไฮโดรลิค7"5.125 "5.125 "฿2,079
BALDWIN FILTERS PT510 ไส้กรองไฮดรอลิก | AC2LQE 2KZZ1 PT510สปินออน8 15 / 16 "1-23 / 32 "กรองไฮโดรลิค8 15 / 16 "4.5 "4.5 "฿1,101
BALDWIN FILTERS PT8363 ไส้กรองไฮดรอลิก 8 ความยาว 31/32 นิ้ว | AC2WZH 2NTZ2 PT8363สปินออน9.156 "1-9 / 16 "กรองไฮโดรลิค9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "฿3,356

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS PT830610 องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก 9 1/4 นิ้วความยาว
฿1,193 / หน่วย