ตัวกรองบอลด์วิน Pt9187 | องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก | 4zgx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS PT9187 ไส้กรองไฮดรอลิก | AE2TFE 4ZGX4

BALDWIN FILTERS PT9187 องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก

In Stock
รายการ: AE2TFE รุ่น: PT9187การอ้างอิงโยง: 4ZGX4

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,040 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นองค์ประกอบไฮดรอลิก
การออกแบบตัวกรองสปินออน
ความสูง7.875 "
ภายใน Dia5/16" and 2-1/16"
ความยาว7.875 "
ภายนอก Dia.2-27 / 32 "
ความกว้าง2 27 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบตัวกรองความสูงภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS PT9423 องค์ประกอบไฮดรอลิก | AA3TDP 11U567 PT9423สปินออน4.031 "5 / 8 "องค์ประกอบไฮดรอลิก4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "฿3,985
BALDWIN FILTERS PT9434 ไส้กรองไฮดรอลิก 7 3/8 H In | AA6RLX 14R256 PT9434สปินออน7.375 "1.187 "องค์ประกอบไฮดรอลิก7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "฿5,951
BALDWIN FILTERS PT9435-MPG ตัวกรองไฮดรอลิก Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-เอ็มพีจีสปินออน4.5 "29 / 32 "องค์ประกอบไฮดรอลิก4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"฿4,172
BALDWIN FILTERS PT83 ไส้กรองไฮดรอลิก | AC2LDB 2KYN1 PT83สปินออน11 "3-11 / 32 "องค์ประกอบไฮดรอลิก11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "฿1,613
BALDWIN FILTERS PT98-10 ไส้กรองไฮดรอลิก ระดับ 45 ไมครอน รอบ | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10สปินออน9"3-15 / 16 "องค์ประกอบไฮดรอลิก9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "฿1,437
BALDWIN FILTERS PT707-HD10 ไส้กรองไฮดรอลิก | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10สปินออน9 9 / 32 "1.593องค์ประกอบไฮดรอลิก9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "฿1,118
BALDWIN FILTERS PT483 ไส้กรองไฮดรอลิก | AC2LQH 2KZZ4 PT483สปินออน17 23 / 32 "4-11 / 32 "องค์ประกอบไฮดรอลิก17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "฿3,462

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS PT9187 องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก
฿4,040 / หน่วย