BALDWIN FILTERS RS5756 กรองอากาศ Radial 11-29/32 นิ้ว ยาว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรองอากาศ |
ความสูง | 19 11 / 16 " |
ความยาว | 11 29 / 32 " |
ภายนอก Dia. | 11.375 " |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบกรองอากาศ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS5506 | องค์ประกอบเท่านั้น | 18 " | ไส้กรองอากาศ | 18 " | 10 " | 10 " | ฿7,788 | ||
RS5508 | องค์ประกอบเท่านั้น | 20 13 / 16 " | ไส้กรองอากาศ | 20 13 / 16 " | 10.593 | 10.593 | ฿21,088 | ||
RS4445 | องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล | 11.5 " | ไส้กรองอากาศ | 6 3 / 5 " | 5-31 / 32 " | 6.5 " | ฿1,148 | ||
RS5510 | องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล | 21 " | ไส้กรองอากาศ | 7.5 " | 7.156 " | 7 5 / 7 " | ฿4,137 | ||
RS5509 | องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล | 21.5 " | ไส้กรองอากาศ | 13 " | 12-3 / 32 " | 13 " | ฿8,587 | ||
RS5559 | องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล | 17 1 / 3 " | ไส้กรองอากาศ | 6 3 / 5 " | 5.5 " | 6.5 " | ฿2,597 | ||
RS5470 | องค์ประกอบเท่านั้นเรเดียล | 25.5 " | ไส้กรองอากาศ | 13 2 / 5 " | 11-11 / 16 " | 13.25 " | ฿8,820 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.