BALDWIN FILTERS V1656-O Lube Filter Sock/full-flow พร้อม Dl/vac-cel
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 16 " |
ภายใน Dia | 1-1 / 16 " |
ความยาว | 16 " |
ภายนอก Dia. | 4.5 " |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1542C | 15.5 " | - | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 15.5 " | 3.75 " | 3.75 " | ฿2,369 | ||
VT842-O | 7.75 " | 1-1 / 16 " | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 7.75 " | 3.125 " | 3.12 " | ฿1,288 | ||
V738-โอ | 7.187 " | 19/32" and 1-1/16" | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 7.187 " | 3.625 " | 3.62 " | ฿1,073 | ||
CU406 | 5.5 " | 9/16" and 1-13/16" | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 5.5 " | 4.125 " | 4.12 " | ฿1,621 | ||
V852-โอ | 8" | 1-1 / 16 " | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 8" | 4.125 " | 4.12 " | ฿1,933 | ||
DF408 | 10 " | 7/8" and 1-9/16" | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 10 " | 5.75 " | 5.75 " | ฿3,053 | ||
C133-W. | 31 " | 1-1 / 16 " | ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 31 " | 4.375 " | 4.38 " | ฿3,042 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.