BALLYMORE 326P บันไดเลื่อนเหล็ก 28-1 / 2 นิ้วความสูง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | น้ำหนัก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 25 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
รวมราวจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 28.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 28.5 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความลึกฐาน | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ความกว้างฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218PSU | 19 " | ลอม | 19 " | 20 " | 19 " | 16 " | 16 " | 20 " | ฿7,109 | ||
218P | 19 " | แต่อย่างใด | 19 " | 20 " | 19 " | 16 " | 16 " | 20 " | ฿8,707 | ||
H426R | 68 " | - | 31 " | 30 " | 38 " | 24 " | 24 " | - | ฿26,110 | ||
Nav-10RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿102,787 | ||
นาฟ-10อาร์เอส | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿76,609 | ||
นำทาง -7RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿68,932 | ||
นำทาง-8RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿77,600 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.