BALLYMORE FAWL-5-P บันไดเลื่อนเหล็กพับสูง 50 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดพับได้ |
ประเภทการกระตุ้น | น้ำหนัก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 46 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 83 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟอว์ล -7- พี | 58 " | 7 | 103 " | 70 " | ฿40,298 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.