BALLYMORE FD-OC-SU แท่นยกแท่นยก เหล็กยกสูง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มรถยก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความยาวฐาน | 36 " |
ความกว้างฐาน | 36 " |
ล้อ Dia. | 4" |
ล้อ | (4) หมุน |
สี | ส้ม |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 2 "ส x 7" ว |
ความสูงราวจับ | 42 " |
จำนวน Guard Rails | 4 |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
เหยียบ | Antislip แข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD-40-48-SU | ลอม | 40 " | 48 " | 40 " | 48 " | ฿65,661 | |
FD-OC-KD | แต่อย่างใด | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | ฿44,856 | |
FD-40-48-KD | แต่อย่างใด | 40 " | 48 " | 40 " | 48 " | ฿54,818 | |
FD-48-C-SU | ลอม | 48 " | 36 " | 48 " | 36 " | ฿59,721 | |
FD-48-C-KD | แต่อย่างใด | 48 " | 36 " | 48 " | 36 " | ฿47,387 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.