BALLYMORE SEP7-3636 แท่นทำงานแบบม้วนเหล็กเดี่ยว 70 In.h
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโรลลิ่งเวิร์ค |
ความลึกฐาน | 73 " |
ความยาวฐาน | 73 " |
ความกว้างฐาน | 41 " |
ความกว้างด้านล่าง | 41 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงราวจับ | 36 " |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวน Guard Rails | 3 |
จำนวนขา | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความสูงโดยรวม | 109 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 70 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 36 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 88.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP3-3672 | 69 " | 84 " | 84 " | 72 " | 30 " | 72 " | 36 " | 36 " | ฿76,404 | RFQ
| |
SEP4-2448 | 79 " | 66 " | 66 " | 48 " | 40 " | 48 " | 24 " | 24 " | ฿52,813 | RFQ
| |
SEP4-2460 | 79 " | 78 " | 78 " | 60 " | 40 " | 60 " | 24 " | 24 " | ฿56,780 | RFQ
| |
SEP4-2472 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 24 " | 24 " | ฿65,178 | RFQ
| |
SEP4-3672 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 36 " | 36 " | ฿89,130 | RFQ
| |
SEP5-3660 | 86 " | 84 " | 84 " | 60 " | 50 " | 60 " | 36 " | 36 " | ฿77,141 | RFQ
| |
SEP5-3648 | 86 " | 72 " | 72 " | 48 " | 50 " | 48 " | 36 " | 36 " | ฿72,313 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.