BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift กด 300 lb Load Cap
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์บุคลากรบนรถถัง |
ประเภทการกระตุ้น | ล็อคล้อ |
ความลึกฐาน | 60 " |
ความยาวฐาน | 60 " |
ความกว้างฐาน | 28 " |
ความกว้างด้านล่าง | 28 " |
ล้อ Dia. | 8" |
ล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
สี | สีเทา |
ขับรถ | ผลักดันไปรอบ ๆ |
ขยายความยาว | 65 " |
เสร็จสิ้น | สีเคลือบ |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 9 |
ความสูงโดยรวม | 154 ถึง 206 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 108 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 9 '4 "ถึง 13' 8" |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | ปั๊มมือไฮดรอลิ |
ความยาวหด | 60 " |
ความลึกของขั้นตอน | 4.75 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความสูงที่เก็บไว้ | 154 " |
รองรับ / ไม่รองรับ | ได้รับการสนับสนุน |
เหยียบ | หยัก |
ความสูงในการทำงาน | 15-1 / 3 ถึง 19-2 / 3 ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 686.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 320.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความลึกของขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT9-13F | สีเคลือบสีเทา | ลิฟท์ถัง | 155 " | 3" | ฿409,291 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.