BANNER STAKES PL4007 Plus สิ่งกีดขวาง สีเหลือง ปิดเพื่อซ่อมบำรุง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บวกระบบเครื่องกีดขวาง |
สีฐาน | Black |
ฐาน Dia | 16 " |
วัสดุฐาน | พลาสติก |
ประเภทของฐาน | เติมน้ำหรือทรายได้ |
สีเข็มขัด | สีเหลือง |
ความยาวของสายพาน | 15ft |
ข้อความคาดเข็มขัด | ปิดเพื่อซ่อมบำรุง |
รถเข็นวัสดุ | โลหะ |
ความลึกโดยรวม | 23.25 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.5 " |
โพสต์สี | สีเหลือง |
โพสต์ Dia | 2.375 " |
โพสต์ความสูง | ปรับได้ 22 "ถึง 42" |
โพสต์วัสดุ | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200030 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.