BASCO OH5-26/C24EPS-G ถังเหล็กเปิดด้านบน 5 แกลลอน สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังน้ำ |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 11 13 / 16 " |
จัดการ | เหล็ก |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 13.375 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทการเปิด | เปิดหัว |
รูปร่าง | รอบ |
ชนิดภาพเขียน | เปิดด้านบน |
ใช้สำหรับ | การจัดส่งแบบเที่ยวเดียว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7310290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP2150OR-ม | ส้ม | 11 7 / 8 " | 14 7 / 8 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | Standard | ฿665 | ||
ROP2150BR-M | Brown | 11 7 / 8 " | 14 7 / 8 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | Standard | ฿656 | ||
ROP2150GREY-M | สีเทา | 11 7 / 8 " | 14 7 / 8 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | Standard | ฿665 | ||
MMP8005-SK | - | - | - | - | - | ฿1,004 | ||
MMP8002-SK | - | - | - | - | - | ฿610 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.