BASCO TH55-3R ถังเหล็กปิดหัว 55 แกลลอนดำ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
บุ้งรูเดีย. | 2 "NPT x 3/4" ฟิตติ้ง |
สี | Black |
วัด | 18 |
ประเภทหัว | หัวปิด |
ภายใน Dia | 23 " |
การเคลือบภายใน | สารยับยั้งสนิม |
ความจุโหลด | 824 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 1.2 หนึ่งพัน |
ภายนอก Dia. | 23 " |
ความสูงโดยรวม | 34.875 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A1 / X1.8 / 300 |
ปริมาณ | 55 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุปะเก็น | วัด | ประเภทหัว | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH55-3R-MBLU | สีน้ำเงิน | EPDM | 18 | เปิดหัว | 22.5 " | 24 " | 34.5 " | ฿11,532 | ||
Th55-3r-gy | สีเทา | ดี | 18/20/18 | หัวปิด | 23 " | 23 " | 34.875 " | ฿11,956 | ||
Th55-3R-MBLU | สีน้ำเงิน | - | 18/20/18 | หัวปิด | 23 " | 23 " | 34.875 " | ฿11,779 | ||
OH55-3R-GY | สีเทา | EPDM | 18 | เปิดหัว | 22.5 " | 24 " | 34.5 " | ฿11,126 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.