BASCO THO55N Poly Drum Closed Head 55 แกลลอน Natural
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
บุ้งรูเดีย. | 2 "NPT x 2" อุปกรณ์เสริมก้น |
สี | ขาว |
ประเภทหัว | หัวปิด |
ความจุโหลด | 870 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความหนาของวัสดุ | . 140 " |
ภายนอก Dia. | 23.5 " |
ความสูงโดยรวม | 34 4 / 5 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1H1 / Y1.9 / 150 |
ปริมาณ | 55 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.18 |
รหัส HS | 3923900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ประเภทปิดบัญชี | สี | ประเภทหัว | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 บาท | 15 แกลลอน. | - | สีน้ำเงิน | หัวปิด | 14-2 / 5 " | 237 ปอนด์ | 14-13 / 32 " | 26.25 " | ฿3,001 | ||
ทีเอชพี15เอ็น | 15 แกลลอน. | - | ขาว | หัวปิด | 14-2 / 5 " | 237 ปอนด์ | 14-13 / 32 " | 26.25 " | ฿2,913 | ||
THP15-2 ชม | 15 แกลลอน. | - | สีน้ำเงิน | หัวปิด | 15.875 " | 249 ปอนด์ | 16 " | 20 3 / 5 " | ฿3,928 | ||
THP15N-2 ชม | 15 แกลลอน. | - | ขาว | หัวปิด | 15.875 " | 249 ปอนด์ | 16 " | 20 3 / 5 " | ฿4,167 | ||
โธ่55 | 55 แกลลอน. | - | สีน้ำเงิน | หัวปิด | - | 870 ปอนด์ | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ฿6,126 | ||
THO55BLK | 55 แกลลอน. | - | Black | หัวปิด | - | 870 ปอนด์ | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ฿6,033 | ||
THO55W | 55 แกลลอน. | - | ขาว | หัวปิด | - | 870 ปอนด์ | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ฿6,564 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.