กองพัน 132 X 73c.3 | จานดึงวงรีกริปทองเหลือง 4 X 16 นิ้ว | 2rgv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 132 x 73C.3 ด้ามจับ วงรี ทองเหลือง 4 x 16 นิ้ว | AC3CFU 2RGV2

BATTALION 132 x 73C.3 ด้ามจับทองเหลืองทรงวงรี 4 x 16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3CFU รุ่น: 132 x 73C.3ข้ามอ้างอิง: 2RGV2
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
฿10,872 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นดึงประตู
เสร็จสิ้นมันเงา
สไตล์กริปรูปไข่
ความหนาของด้ามจับ1 / 2 "
ความยาว16 "
วัสดุทองเหลือง
การติดสกรูยึดพื้นผิว
เงื้อม0.125 "
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)42.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8302419015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุเงื้อมความกว้างราคา
BATTALION 122 X 70A.3 ด้ามจับจานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทองเหลือง 3 x 12 นิ้ว | AC3CEW 2RGR1 122 X 70A 3 มมมันเงา12 "ทองเหลือง0.05 "3"฿6,490
BATTALION BF107 X 70A.32D316 ดึงแผ่นสิ่งกีดขวางไร้สิ่งกีดขวาง 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7 BF107 X 70A.32D316ประเภทที่น่าเบื่อ 31612 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.05 "3"฿7,604
BATTALION 132 x 73B.3 ด้ามจับจานหมุน ทองเหลือง 3 1/2 x 15 นิ้ว | AC3CFD 2RGT3 132 x 73บ.3มันเงา15 "ทองเหลือง0.125 "3.5 "฿9,667
BATTALION 102 X 70B.3 จานดึง ด้ามจับกลม ทองเหลือง 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3 102 X 70บ.3มันเงา15 "ทองเหลือง0.05 "3.5 "฿4,435
BATTALION BF107 X 70A.32BIO แผ่นดึงยาต้านจุลชีพที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32 ไบโอยาต้านจุลชีพประเภท 30415 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.5 "3.5 "฿5,623
BATTALION BF107 X 70B.3 ดึงแผ่นทองเหลืองไร้สิ่งกีดขวาง 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8 BF107 X 70B.3มันเงา15 "ทองเหลือง0.125 "3.5 "฿6,166
BATTALION 102 X 70C.32DBIO แผ่นดึงยาต้านจุลชีพแบบด้ามจับกลม AC3CFX 2RGV8 102X70C.32DBIOยาต้านจุลชีพประเภท 30416 "เหล็กกล้าไร้สนิม0.05 "4"฿4,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 132 x 73C.3 ด้ามจับทองเหลืองทรงวงรี 4 x 16 นิ้ว
฿10,872 / หน่วย