จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 1CCC7 บานพับเปียโน 4 ฟุตยาว 1-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA9BXH

BATTALION 1CCC7 บานพับเปียโน 4 ฟุต ยาว 1-1/4 นิ้ว กว้าง

In Stock
รายการ: AA9BXH รุ่น: 1CCC7

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,559 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับเปียโน
สีทองเหลือง
เสร็จสิ้นชุบทองเหลืองสดใส
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ระยะห่างระหว่างรู2"
หลุมกับ
หลุมต่อใบ24
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความยาวสนับมือ1 / 2 "
ความหนาของใบ0.06 "
ความยาว4ft
วัสดุเหล็ก
การติดพื้นผิวเต็ม
Pin Dia1 / 8 "
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีเสร็จสิ้นPin Diaปักหมุดวัสดุช่วงของการเคลื่อนไหวความกว้างหลุมราคา
BATTALION 1CAE5 บานพับเปียโน Natural 6 ฟุตยาว 3/4 นิ้ว | AA9BPV 1CAE5เหล็กกล้าไร้สนิมโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ1 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิมองศา 1803 / 4 "ไม่มี฿2,049
RFQ
BATTALION 1CAE7 บานพับเปียโน Natural ยาว 6 ฟุตกว้าง 1 นิ้ว | AA9BPW 1CAE7เหล็กกล้าไร้สนิมโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ1 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิมองศา 1801"ไม่มี฿1,734
RFQ
BATTALION 1CAK5 บานพับเปียโน Natural 3 ฟุตยาว 1-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA9BQA 1CAK 5เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1801.25 "กับ฿2,308
BATTALION 1CAK7 บานพับเปียโน Natural 4 ฟุตยาว 1-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA9BQB 1CAK 7เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1801.25 "กับ฿2,800
BATTALION 1CAK9 บานพับเปียโน Natural 6 ฟุตยาว 1-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA9BQC 1CAK 9เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1801.25 "กับ฿3,066
RFQ
BATTALION 1CAL2 บานพับต่อเนื่อง 3 ฟุตยาว 1-1 / 2 นิ้วกว้าง | AA9BQD 1CAL2เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1801.5 "กับ฿2,563
BATTALION 1CAL9 บานพับเปียโน Natural ยาว 6 ฟุตกว้าง 2 นิ้ว | AA9BQG 1CAL9เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1802"กับ฿3,174
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 1CCC7 บานพับเปียโน 4 ฟุต ยาว 1-1/4 นิ้ว กว้าง
฿3,559 / หน่วย