BATTALION 1JER7 บานพับต่อเนื่อง Natural 8 ฟุตยาว 3 นิ้วกว้าง | AA9YFT

BATTALION 1JER7 บานพับต่อเนื่องธรรมชาติ 8 ฟุต ยาว 3 นิ้ว กว้าง

รายการ: AA9YFT รุ่น: 1JER7
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿2,068 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับเปียโน
สีโดยธรรมชาติ
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
หลุมไม่มี
หลุมต่อใบ0
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความยาวสนับมือ1 / 2 "
ความหนาของใบ0.06 "
ความยาว8ft
วัสดุอลูมิเนียม
การติดพื้นผิวเต็ม
Pin Dia1 / 8 "
ปักหมุดวัสดุอลูมิเนียม
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)243.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีเสร็จสิ้นPin Diaปักหมุดวัสดุช่วงของการเคลื่อนไหวความกว้างหลุมราคา
BATTALION 1CAE5 บานพับเปียโน Natural 6 ฟุตยาว 3/4 นิ้ว | AA9BPV 1CAE5เหล็กกล้าไร้สนิมโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ1 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิมองศา 1803 / 4 "ไม่มี฿2,049
RFQ
BATTALION 1CAE7 บานพับเปียโน Natural ยาว 6 ฟุตกว้าง 1 นิ้ว | AA9BPW 1CAE7เหล็กกล้าไร้สนิมโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ1 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิมองศา 1801"ไม่มี฿1,734
RFQ
BATTALION 1CAK5 บานพับเปียโน Natural 3 ฟุตยาว 1-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA9BQA 1CAK 5เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1801.25 "กับ฿2,308
BATTALION 1CAK7 บานพับเปียโน Natural 4 ฟุตยาว 1-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA9BQB 1CAK 7เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1801.25 "กับ฿2,800
BATTALION 1CAK9 บานพับเปียโน Natural 6 ฟุตยาว 1-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA9BQC 1CAK 9เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1801.25 "กับ฿3,066
RFQ
BATTALION 1CAL2 บานพับต่อเนื่อง 3 ฟุตยาว 1-1 / 2 นิ้วกว้าง | AA9BQD 1CAL2เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1801.5 "กับ฿2,563
BATTALION 1CAL9 บานพับเปียโน Natural ยาว 6 ฟุตกว้าง 2 นิ้ว | AA9BQG 1CAL9เหล็กสแตนเลส 304โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ3 / 32 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 1802"กับ฿3,174
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 1JER7 บานพับต่อเนื่องธรรมชาติ 8 ฟุต ยาว 3 นิ้ว กว้าง
฿2,068 / หน่วย